Beli ban mobil 70 r17 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  2. GT Radial Car Tires Savero M/T (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.599.900

    GT Radial Car Tires Savero M/T (Ban Mobil)
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 160
  3. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  4. Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  5. GT Radial Car Tires Savero Komodo MT Plus (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GT Radial Car Tires Savero Komodo MT Plus (Ban Mobil)
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 160
  6. Accelera Car Tires Acc M/T01 (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Accelera Car Tires Acc M/T01 (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Accelera MT 01 adalah ban medan lumpur agresif yang cocok dengan semua kebutuhan off-road Anda. Blok tapak yang unik, desain tapak yang dalam, dan punuk bergigi terbuka akan membuat Anda terhubung ke tanah saat berada di luar jalan. Jangan biarkan pola agresif menipu Anda, Accelera MT-01 dirancang untuk mengurangi tingkat kebisingan dan menjaga kehalusan, tidak peduli seberapa keras medannya.
  7. Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)
    atribut:
    • Width (mm): 265
    • Ring Velg (inch): 16
    • Aspect Ratio: 70%
    • Tire Size: 265/70 R16
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
Daftar Harga ban mobil 70 r17 Terbaru October 2026
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil)Rp919.900
GT Radial Car Tires Savero M/T (Ban Mobil)Rp1.599.900
GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)Rp1.999.900
YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil)Rp969.900
GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil)Rp989.900
GT Radial Car Tires Savero Komodo MT Plus (Ban Mobil)Rp1.199.900
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil)Rp1.799.900
Accelera Car Tires Acc M/T01 (Ban Mobil)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)